Motion
66243529961

NORTON ABRASIVES
66243529961

Grade : moyen, grain numéro : 60, diamètre de roue : 4 po
N° D’ARTICLE MI03442841
N° MFR66243529961
Price$29.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243529961

Grade : moyen, grain numéro : 60, diamètre de roue : 4 po
N° D’ARTICLE MI03442841
N° MFR66243529961
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
Votre prix29.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    3/4 po
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Vitesse maximale
    8120 tr/min
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66243529961 WHL 4 X 1/2 X 3/4 38A60-KVBE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif