Motion
66252835055

NORTON ABRASIVES
66252835055

Roue tronçonneuse - 6 po de diamètre, 0.035 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 10190 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442859
N° MFR66252835055
Prix60.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252835055

Roue tronçonneuse - 6 po de diamètre, 0.035 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 10190 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442859
N° MFR66252835055

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix60.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.035 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10190 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66252835055

Aperçu

Description du fabricant
66252835055 COW 6 X 0,035 X 1-1/4 A60-OBN