Motion
66252835165

NORTON ABRASIVES
66252835165

Roue tronçonneuse - 6 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 10190 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442861
N° MFR66252835165
Prix24.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252835165

Roue tronçonneuse - 6 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 10190 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442861
N° MFR66252835165

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.060 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10190 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66252835165

Aperçu

Description du fabricant
66252835165 COW 6 X 0,060 X 1-1/4 A60-OBN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif