Motion
66252938811

NORTON ABRASIVES
66252938811

Meule tronçonneuse – Type 1 | Type 41, 7.0000 po Dia., 60 grains, Qualité moyenne, 8730 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442887
N° MFR66252938811
Prix30.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252938811

Meule tronçonneuse – Type 1 | Type 41, 7.0000 po Dia., 60 grains, Qualité moyenne, 8730 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442887
N° MFR66252938811

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Roue Diamètre  
    7.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8730 tr/min
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
66252938811 COW 7 X 0,060 X 5/8 A60-OBNA2