Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Taille de l’arbre1-1/4 po
- Diamètre de la roue7 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de roueType 1