Motion
66252941206

NORTON ABRASIVES
66252941206

Grade : Grossière, Numéro de grain : 46, Diamètre de la roue : 7 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442916
N° MFR66252941206
Prix76.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252941206

Grade : Grossière, Numéro de grain : 46, Diamètre de la roue : 7 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442916
N° MFR66252941206

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix76.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    7 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
66252941206 WHL 7 X 1/2 X 1-1/4 32A46-IV

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif