Motion
66253043757

NORTON ABRASIVES
66253043757

Grade : moyen, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 8 po, régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442958
N° MFR66253043757
Prix75.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253043757

Grade : moyen, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 8 po, régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442958
N° MFR66253043757

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
66253043757 WHL 8 X 1/2 X 1-1/4 38A60-IV