Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Taille de l’arbre1-1/4 po
- Diamètre de la roue8 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Details
- Matériau abrasifAlumine céramique
- CouleurBleu
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de roueType 1
Aperçu
Description du fabricant
66253044093 WHL 8 X 1/2 X 1-1/4 5SG60-JV