Motion
66253044382

NORTON ABRASIVES
66253044382

Grade : Grossière, Numéro de grain : 46, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442974
N° MFR66253044382
Prix141.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253044382

Grade : Grossière, Numéro de grain : 46, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442974
N° MFR66253044382

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix141.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Violet
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de roue
    Type 05

Aperçu

Description du fabricant
66253044382 WHL 8 X 1 X 1-1/4 32A46-JVBE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon