Motion
66253049112

NORTON ABRASIVES
66253049112

Grade : moyen, numéro de grain : 70, diamètre de roue : 9 po, régime maximal : 2550 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442978
N° MFR66253049112
Prix678.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253049112

Grade : moyen, numéro de grain : 70, diamètre de roue : 9 po, régime maximal : 2550 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442978
N° MFR66253049112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix678.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    4-15/16 po
  • Taille de l’arbre
    4-15/16 po
  • Diamètre de la roue
    9 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Violet
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    70
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2550 tr/min
  • Type de roue
    Type 35

Aperçu

Description du fabricant
66253049112 9 X 2 X 4-15/16 32A70-JVBEP