Motion
66253106102

NORTON ABRASIVES
66253106102

Meule de tronçonnage Gemini - 10 po diamètre de la roue, 0.093 po d'épaisseur, trou central 5/8 po, 6110 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442979
N° MFR66253106102
Prix18.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253106102

Meule de tronçonnage Gemini - 10 po diamètre de la roue, 0.093 po d'épaisseur, trou central 5/8 po, 6110 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442979
N° MFR66253106102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    0.093 po

Détails

  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6110 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66253106102

Aperçu

Description du fabricant
66253106102 VACHE 10 X 3/32 X 5/8 GEMINI L

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif