Motion
66253149729

NORTON ABRASIVES
66253149729

Grade : moyen, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 10 po, régime maximal : 2485 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442986
N° MFR66253149729
Prix176.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253149729

Grade : moyen, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 10 po, régime maximal : 2485 tr/min
N° D’ARTICLE MI03442986
N° MFR66253149729

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3.0000 po
  • Taille de l’arbre
    3 po
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2485 tr/min
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
66253149729 WHL 10 X 1/2 X 3 32A60-JVBE