Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/2 po
- Taille de l’arbre1-1/2 po
- Diamètre de la roue12 po
- Épaisseur de la roue2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- GradeGrossière
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2710 tr/min
- Type de roueType 1