Motion
66253262562

NORTON ABRASIVES
66253262562

Grade : Grossière, Numéro de grain : 46, Diamètre de la roue : 12 po, Régime maximal : 2070 tr/min
N° D’ARTICLE MI03443009
N° MFR66253262562
Price$402.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253262562

Grade : Grossière, Numéro de grain : 46, Diamètre de la roue : 12 po, Régime maximal : 2070 tr/min
N° D’ARTICLE MI03443009
N° MFR66253262562
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
Votre prix402.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3.0000 po
  • Taille de l’arbre
    3 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2070 tr/min
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
66253262562 WHL 12 X 1 X 3 32A46-HVBE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif