Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5.0000 po
- Taille de l’arbre5 po
- Diamètre de la roue12 po
- Épaisseur de la roue1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurViolet
- GradeGrossière
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2070 tr/min
- Type de roueType 1