Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5.0000 po
- Taille de l’arbre5 po
- Diamètre de la roue14 po
- Épaisseur de la roue1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- GradeGrossière
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.1800 tr/min
- Type de roueType 1