Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1/2 po
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurGris
- GradeMoyen
- Description longueLa 66261058779 est une meule d’ébarbage non tissée unie construite avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 1/2 po et une qualité moyenne, adaptée au conditionnement de surface.
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.4800 tr/min
- Quantité du colis8
- CUP_NON66261058779
- Type de roueUnifié