Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Profondeur super-abrasive1/8 po
- Diamètre de la roue3-3/4 po
- Épaisseur de la roue1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type de cautionnementRésinoïde
- Numéro de grain150
- MatérielDiamant
- Quantité du colis1
- Type de roue super-abrasiveType 11V9
- CUP_NON69014190751
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 11 - Coupe évasée
Aperçu
Description du fabricant
69014190751 DIAM. 3-3/4 X 1-1/2 X 1-1/4 T1