Motion
69014191632

NORTON ABRASIVES
69014191632

Meule à meuler pour outil et coupe - Numéro de grain : 150, Diamètre de meule : 5 po
N° D’ARTICLE MI03443041
N° MFR69014191632
Prix681.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69014191632

Meule à meuler pour outil et coupe - Numéro de grain : 150, Diamètre de meule : 5 po
N° D’ARTICLE MI03443041
N° MFR69014191632

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix681.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/8 po
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Épaisseur de la roue
    1-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    150
  • Matériel
    Diamant
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue super-abrasive
    Type 11V9
  • CUP_NON
    69014191632
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 11 - Coupe évasée

Aperçu

Description du fabricant
69014191632 DIAM. 5 X 1-3/4 X 1-1/4 TYPE 1

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon