Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- Description longueLa 63642502600 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 25000 tr/min, idéale pour le meulage et l’ébavurage agressifs.
- Rpm max.25000 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON63642502600
Aperçu
Description du fabricant
63642502600 2 X 1 X 1/4 60 GRIT A/O