Motion
66261136588

NORTON ABRASIVES
66261136588

Disque de ponçage revêtu de métalite - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 40
N° D’ARTICLE MI03443515
N° MFR66261136588
Prix2.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261136588

Disque de ponçage revêtu de métalite - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 40
N° D’ARTICLE MI03443515
N° MFR66261136588

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    40
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66261136588

Aperçu

Description du fabricant
66261136588 DSC 5 40 X R228 MÉTALITE PSA