Motion
25302
Usine à bout carré - Matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, 1/2 po de diamètre, 2 cannelures, 13/16 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI03443853
N° MFR25302
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout carré - Matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, 1/2 po de diamètre, 2 cannelures, 13/16 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI03443853
N° MFR25302
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    13/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Porte-clés
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
25302 SE 1/2 2F 13/16C CC2 3/8S 2-1/2