Motion
27602
Usine à bout sphérique - matériau en acier cobalt haute vitesse, 1/8 po de diamètre, 3/8 po de longueur de coupe, 3/8 po de diamètre de tige, 2-5/16 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03443892
N° MFR27602
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - matériau en acier cobalt haute vitesse, 1/8 po de diamètre, 3/8 po de longueur de coupe, 3/8 po de diamètre de tige, 2-5/16 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03443892
N° MFR27602

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
27602 SE 1/8 2F 3/8C BN CC 3/8S 2-5/16

Spécifications

  • Diamètre de l’usine
  • Matériau de l’usine
    Acier cobalt haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur de la coupe
  • Nombre de cannelures
  • Diamètre de la tige
  • Extrémité simple ou double
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Angle Helix
    30 °
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Longueur totale
    2-5/16 po
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Type de longueur
    Régulier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté