Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Largeur de rainure1-3/8 po
- Diamètre du moyeu3-1/2 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Diamètre de la roue10 po
- Largeur de roue1.3750 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge3000 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementAlésage simple
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de roueRainure en V - Fonte
- Type de roueRainure en V
Aperçu
Description du fabricant
ROUE DE RAINURE DE W-10-VL-1-15/16 V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité