Motion
12224
Tarauds - série 4111 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 3/8 – 16 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03445681
N° MFR12224
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds - série 4111 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 3/8 – 16 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03445681
N° MFR12224
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.381 po
  • Profondeur de taraudage
    1-1/4 po
  • Filetage Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8 – 16

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    4111
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
12224 TAP 3/8-16 4111 4F B H3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif