Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Details
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA1
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurGris / Rouge
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielNylon
- Type de produitSynthétique
- Gamme de produitsNinja Flex
- Type de protectionProtection générale
- Normes respectéesCE 3131
- CUP_NON30451438680189
Aperçu
Description du fabricant
N9680S NINJA FLEX 15 CAL. LATEX COUCHE ROUGE
- Extérieur en nylon rouge de calibre 15
- Paume et bout des doigts gris recouverts de latex
- Score CE : 3131
- Excellent ajustement et bonne prise
- Applications : assemblage automobile, agriculture, aménagement paysager, manutention des matériaux, entreposage, agriculture, menuiserie, construction, industrie du mobilier, entretien, fabrication, mécanique, assainissement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesKlondike KD7R Series safety glasses feature a half-frame design with integral TPR brow and adjustable lens angle. They include soft bonded nose and temple pads for comfort and lens and anti-fog options, including UV420 protection.
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature