Motion
9382L
Gants résistants aux coupures Steelcore® II - taille Grand, niveau de coupure ANSI A5, doublure en polyester/acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03446084
N° MFR9382L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Steelcore® II - taille Grand, niveau de coupure ANSI A5, doublure en polyester/acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03446084
N° MFR9382L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Pois des deux côtés
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PVC
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Pois en PVC des deux côtés
  • Type de main
    Ambidextre
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyester/acier inoxydable
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    45143938230

Aperçu

Description du fabricant
9382L CALIBRE 7 ACIERCORE 2 CÔTÉ

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon