Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
- Longueur13.05 po
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts à pois
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPVC
- CouleurBlanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts à pois en PVC
- Type de mainMain droite
- Jauge de tricot7 g
- Matériau de la doublure/du revêtementPolyester/acier inoxydable
- Normes respectéesASTM F 1790-97, FDA
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON45143938940
Aperçu
- Deux brins en acier inoxydable, enveloppés de laine de polyester plus douce pour plus de résistance et un ajustement confortable
- Blocs en PVC d’un côté
- Réversible
- Fabriqué avec des matériaux approuvés par la FDA pour une utilisation dans les applications de transformation des aliments
- Peut être lavé sans rétrécissement
- Ourlet à code de couleur pour identifier les tailles
- Préciser la main droite ou gauche
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation