Motion
6521SJ
Gants de travail à usage général - grande taille, enduits de PVC, manchette
N° D’ARTICLE MI03446246
N° MFR6521SJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - grande taille, enduits de PVC, manchette
N° D’ARTICLE MI03446246
N° MFR6521SJ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    10 in

Details

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Doublure en mélange de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Papier abrasif
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    30451436521989

Aperçu

Description du fabricant
6521SJ NOIR SABLE À DOUBLE TREMPAGE 10 PO

Les clients ont également acheté