Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
- Longueur18 in
- Épaisseur50.00 mil
Details
- ApplicationAgriculture, produits laitiers, agriculture, conciergerie, manutention des matériaux, assainissement
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurNoir
- Type de poignetGauntlet
- Caractéristiques et avantagesPVC à double trempage
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de prisePapier abrasif
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureVerrouillage
- Coutures de doublureDoublure cousue
- Type de produitCoton et mélange de coton
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceAile
- CUP_NON30451436528155
Aperçu
Description du fabricant
6528S NOIR SABLE À DOUBLE TREMPAGE 18 PO
- PVC à double trempage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation