Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
- Longueur12 po
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementNéoprène
- CouleurBleu
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseDiamant
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielLatex
- Type de produitSynthétique
- Gamme de produitsChem-Tech
- Prop 65Oui
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesFDA
- Style de pouceDroit
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation