Motion
9663S
Gants de travail à usage général - Petite taille, enduits de PVC, poignets en tricot, matériau acrylique
N° D’ARTICLE MI03446607
N° MFR9663S
Price$2.09/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - Petite taille, enduits de PVC, poignets en tricot, matériau acrylique
N° D’ARTICLE MI03446607
N° MFR9663S
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
Price$2.09/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Details

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Pois des deux côtés
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Orange
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Acrylique
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    30451439663181

Aperçu

Description du fabricant
9663S POINTS 2-SIDED HAUTE VIS DE POIDS LOURD
  • Revêtement en caoutchouc nitrile (NBR) pour une résistance aux coupures, à l’abrasion, aux accrocs et aux perforations Doublure en jersey 100 % coton pour plus de confort, même à basse température de travail
  • Poignet en tricot avec pois en PVC des deux côtés
  • Couleur : Orange
  • Traité avec Actifresh
  • Lavable
  • Applications : Traitement chimique, manipulation des moulages bruts et des barres d’acier, traitement des métaux, fabrication de peinture et de vernis, pétrochimie et raffinage du pétrole