Motion
6712F
Gants de travail à usage général - Enduits de PVC, manchette
N° D’ARTICLE MI03446609
N° MFR6712F
Price$9.22/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - Enduits de PVC, manchette
N° D’ARTICLE MI03446609
N° MFR6712F
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
Votre prix9.22 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    12 in

Details

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Orange
  • Style revers
    Gauntlet
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Types de produits
    Gants
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Style de pouce
    Aile
  • Type de pouce
    Aile
  • Type
    Gants
  • CUP_NON
    30451436712981

Aperçu

Description du fabricant
6712F MOUSSE ORANGE LISSE 12 PO
  • Revêtement en PVC texturé à trempage unique et à trempage double pour une prise sûre, humide ou sèche
  • Isolation en mousse pour garder les mains au chaud et au sec
  • Résistant aux abrasions, à l’huile, aux acides, aux produits chimiques et aux produits caustiques
  • Revêtement spécial résistant aux liquides pour plus de flexibilité même par temps glacial
  • Traitement par Actifresh
  • Applications : Agriculture, construction, stockage frigorifique, pêche, exigences hivernales extérieures, pétrochimie, personnel de contrôle de la circulation et entreposage