Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur12 po
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea6
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurBleu
- Style reversGauntlet
- Type de poignetGauntlet
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsCouche bleue
- Types de produitsGants
- Type de protectionÉtanche
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- SérieMemphis BlueCoat
- Style de pouceDroit
- Type de pouceAile
- TypeGants
- CUP_NON30451436632241
Aperçu
- PVC triplement trempé, résistant à l’huile
- Super flexibilité et douceur
- La doublure en tricot sans couture améliore la dextérité et le confort
- Fini sableux pour une meilleure adhérence
- Traité avec Actifresh®
- Manette de 12 po
- Utilisations : Pêche commerciale, produits pétrochimiques, entretien, construction et aménagement paysager
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLunettes de sécurité MCR série Klondike KD7R
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation