Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea2
- Matériau arrièreCoton
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBleu
- Type de poignetSécurité
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirSélectionner la note B+
- Type de matériau en cuirCuir de vache fendu
- Matériau de la doublurePalmier en molleton
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
- Caractéristiques de la paumeCuir de vache
- Type de protectionProtection générale
- Matériau de coutureCoton/polyester
- Style de pouceAile
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLunettes de sécurité MCR série Klondike KD7R
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation