Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
Détails
- Matériau arrièreCoton
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurGris
- Type de poignetSécurité
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirGrade D
- Type de matériau en cuirCuir de vache fendu
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
- Type de protectionProtection générale
- Style de pouceAile
Aperçu
- Doublure de la paume en molleton
- Poignet élastique froncé
- Manchette de sécurité caoutchoutée de 2-1/2 po
- Motif Gunn
- Cuir gris avec tissu rayé rouge et gris
- Applications : assemblage, construction, fabrication, aménagement paysager, entretien, travail des métaux, exploitation minière et assainissement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLunettes de sécurité MCR série Klondike KD7R
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation