Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementLatex
- CouleurNoir/Vert
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts enduits de caoutchouc naturel
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion2
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar/Nylon/Acier inoxydable
- Normes respectéesASTM F 1790-97, CE
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON45143938971
Aperçu
- Combine du Kevlar® DuPont de calibre 13 et une construction en acier inoxydable
- Le revêtement en latex texturé noir offre une meilleure prise et une meilleure protection contre les perforations
- Extérieur en mélange de nylon
- Paires emballées individuellement, 12 paires par sac en polyéthylène
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLunettes de sécurité MCR série Klondike KD7R
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation