Motion
9389S
Gants résistants aux coupures KS-5™ - taille Petit, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar/nylon/acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03446811
N° MFR9389S
Prix19.39 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures KS-5™ - taille Petit, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar/nylon/acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03446811
N° MFR9389S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.39 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex
  • Couleur
    Noir/Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de caoutchouc naturel
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    2
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar/Nylon/Acier inoxydable
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, CE
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    45143938964

Aperçu

Description du fabricant
9389S KEVLAR/LATEX NOIR ACIER INOXYDABLE
  • Combine du Kevlar® DuPont de calibre 13 et une construction en acier inoxydable
  • Le revêtement en latex texturé noir offre une meilleure prise et une meilleure protection contre les perforations
  • Extérieur en mélange de nylon
  • Paires emballées individuellement, 12 paires par sac en polyéthylène

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon