Motion
9693XXL

MCR SAFETY
9693XXL

Gants résistants aux coupures Pro® - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A2, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI03446813
N° MFR9693XXL
Prix12.54 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
9693XXL

Gants résistants aux coupures Pro® - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A2, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI03446813
N° MFR9693XXL
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
Prix12.54 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    3
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    2
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Page de produit du fabricant
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, CE
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    30451430175157

Aperçu

Description du fabricant
9693XXL KEVLAR NITRILE ULTRA TECH 13

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon