Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Details
- Chaleur de contact ANSINiveau 2
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurNoir/Jaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de nitrile
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion3
- En 388 Niveau de résistance aux coupures2
- En 388 Niveau de résistance à la perforation1
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure2
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublureKevlar®
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar®
- Page de produit du fabricant
- MatérielNitrile
- Normes respectéesASTM F 1790-97, CE
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON30451439693263
Aperçu
Description du fabricant
9693M KEVLAR DE NITRILE ULTRA TECH CALIBRE 13
- Extérieur en Kevlar® extensible sans couture
- Doigts trempés dans du nitrile noir
- Niveau de confort élevé, dextérité manuelle
- Poignet à ourlet
- Couleur : Jaune avec revêtement noir sur la paume
- Score CE : 3221
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesMCR Safety Glasses Klondike KD7R Series
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature