Motion
9693S
Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille Petit, niveau de coupure ANSI A2, paume et doigts recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI03446816
N° MFR9693S
Prix9.09 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille Petit, niveau de coupure ANSI A2, paume et doigts recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI03446816
N° MFR9693S
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
Prix9.09 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    3
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    2
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure
    Kevlar®
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar®
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Nitrile
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, CE
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    30451439693195

Aperçu

Description du fabricant
9693S KEVLAR DE NITRILE ULTRA TECH CALIBRE 13
  • Extérieur en Kevlar® extensible sans couture
  • Doigts trempés dans du nitrile noir
  • Niveau de confort élevé, dextérité manuelle
  • Poignet à ourlet
  • Couleur : Jaune avec revêtement noir sur la paume
  • Score CE : 3221

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon