Motion
5318U
Gants résistants aux produits chimiques Nitri-Chem® – taille Moyen, nitrile, manchette droite, 13 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI03446847
N° MFR5318U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques Nitri-Chem® – taille Moyen, nitrile, manchette droite, 13 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI03446847
N° MFR5318U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    13 po

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Caractéristiques et avantages
    • Poignet droit • Fini antidérapant • Couleur : Vert • Matériaux des composants conformes aux réglementations de la FDA en matière de contact avec les aliments • Applications : Transformation des aliments (viande rouge, volaille, produits laitiers), transformation chimique (pétrochimie, raffinage du pétrole), opérations de machinerie, arts graphiques, fabrication et entretien de batteries
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Diamant
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Synthétique
  • Gamme de produits
    Nitri-Chem
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451435318993

Aperçu

Description du fabricant
5318U VERT NON DOUBLÉ 15 MIL NBR
  • Manchette droite
  • Finition antidérapante
  • Couleur : Vert
  • Les composants sont conformes aux règlements de la FDA en matière de contact avec les aliments
  • Applications : Transformation des aliments (viande rouge, volaille, produits laitiers), transformation des produits chimiques (pétrochimie, raffinage du pétrole), exploitation des machines, arts graphiques, fabrication et entretien des batteries

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon