Motion
9677XS
Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille X-petit, niveau de coupure ANSI A3, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI03446879
N° MFR9677XS
Prix23.75 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille X-petit, niveau de coupure ANSI A3, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI03446879
N° MFR9677XS
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
Prix23.75 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    X-Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, CE
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    30451439677041

Aperçu

Description du fabricant
9677XS DYNEEMA ULTRA TECH BLANC DYNEEMA

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon