Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur9-1/2 po
- TailleM en oz
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea0
- ApplicationAssemblage automobile, menuiserie, agriculture. Conciergerie
- Matériau arrièreNylon
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementVinyle
- CouleurBlanc
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Couverture des doigtsComplet
- FinitionLisse
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- Matériau de la doublureNon doublé
- Coutures de doublureDoublure cousue
- MatérielVinyle
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Quantité du colis12
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesEN388
- Style de pouceDroit
- CUP_NON30451439870237
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLunettes de sécurité MCR série Klondike KD7R
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation