Motion
4912
Gants de protection contre la chaleur et le soudage - taille 3X-Large/12, cuir, type manchette à bande supérieure, paire, blancs
N° D’ARTICLE MI03446905
N° MFR4912
Prix9.99 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de protection contre la chaleur et le soudage - taille 3X-Large/12, cuir, type manchette à bande supérieure, paire, blancs
N° D’ARTICLE MI03446905
N° MFR4912

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.99 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    12, 3X-Large

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Haut à bande
  • Motif de gants
    Clute
  • Type de main
    Paire
  • Type de matériau en cuir
    Peau de chèvre
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Grain
  • Matériau de couture
    Coton/polyester
  • Style de pouce
    Droit
  • Type
    Gants de soudage
  • CUP_NON
    30451430491271
  • Applications de soudage
    MIG ET TIG

Aperçu

Description du fabricant
MIGTIG CLUTE 4912 G

Vous pourriez également aimer