Motion
9128
Gants de travail à usage général - grande taille, manchette à bande supérieure, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI03446925
N° MFR9128
Prix6.15 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - grande taille, manchette à bande supérieure, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI03446925
N° MFR9128
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
Prix6.15 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Haut à bande
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Clute
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume à trois couches
  • Type de protection
    Protection contre la chaleur
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451430912875

Aperçu

Description du fabricant
9128 BANDE DE MILLAGE À CHAUD

Vous pourriez également aimer