Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaNon testé
- Matériau arrièrePeau de porc à grain
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirGrade C
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de porc
- Matériau de la doublureNon doublé
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de porc
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumePeau de porc
- Type de protectionProtection générale
- SérieSécurité MCR 3405
- Matériau de coutureCoton/polyester
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Peau de porc graine de qualité sélectionnée
- Pouce Keystone
- Dos fendu
- Ourlet à code de couleur pour identifier la taille
- Applications : menuiserie, construction, conduite, fonctionnement de l’équipement, agriculture, équitation, aménagement paysager, opérateurs de remorques de tracteurs, conditions humides, opérations de chariot élévateur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLunettes de sécurité MCR série Klondike KD7R
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation