Motion
O722X4
Combinaison 2-Piece Squall Rain - taille 4X-Large , couleur transparente, capuchon intégré, devant uni, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI03448022
N° MFRO722X4
Prix25.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison 2-Piece Squall Rain - taille 4X-Large , couleur transparente, capuchon intégré, devant uni, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI03448022
N° MFRO722X4
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
Prix25.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    65 po
  • Épaisseur du matériau
    0.2 mm
  • Taille
    4X-Large

Détails

  • Bottes Chaussures incluses
    Bottes/chaussures non incluses
  • Couleur
    Transparent
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vol
    Devant uni
  • Type de vêtement
    Combinaison 2-Piece
  • Utilisation du vêtement
    Pluie
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Matériel
    PVC
  • Type de pantalon
    Pantalon à longueur à la taille
  • Gamme de produits
    Squall
  • Couture
    Soudé
  • Fermeture à la cheville au poignet
    Boutons-pression aux poignets et aux chevilles

Aperçu

Description du fabricant
O722X4 SQUALL 0,20MM COMBINÉ EN PVC À UNE PILE

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon