Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine52 po
- Longueur24.4 po
- TailleL
- Largeur de bande2 po, 3 po
Détails
- Classe ANSI2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA 107-2004
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementHaute visibilité
- Utilisation du vêtementVeste de visiteur
- LégendeAucun
- MatérielPolyester
- Composition du matérielSolide
- Nombre de bandes horizontales1
- Nombre de poches6
- ModèleAucun
- Gamme de produitsLuminateur
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Couleur des rayuresOrange, argent
- CUP_NON45143999439
- Couleur de la vesteLime haute visibilité
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLunettes de sécurité MCR série Klondike KD7R
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation