Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine60 po
- Longueur26.4 po
- Taille2XL
- Largeur de bande2 po, 4-1/2 po
Détails
- Classe ANSI2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA 107-2004
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementHaute visibilité
- Utilisation du vêtementGilet standard
- LégendeAucun
- MatérielPolyester
- Composition du matérielMaille
- Nombre de bandes horizontales1
- Nombre de poches2
- ModèleAucun
- Gamme de produitsLuminateur
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Couleur des rayuresOrange, argent
- CUP_NON45143999859
- Couleur de la vesteLime haute visibilité
Aperçu
- Maille 100 % polyester
- Fermeture à glissière
- Galon orange
- Deux poches : une à l’intérieur à droite et une à l’intérieur à gauche
- Conforme aux spécifications ANSI/ISEA 107-2010 pour les vêtements à haute visibilité de classe 2, niveau 2
- Couleur : lime haute visibilité avec ruban réfléchissant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLunettes de sécurité MCR série Klondike KD7R
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation